{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 730R VDE | |
Celotna dolžina L | 335 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 4 Nm - 25 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 lbfin - 220 lbfin | |
Delitev skale, 1 črtica = | 0,2 Nm | |
Masa | 1.550 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Drsna funkcija | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657551 25 | |
EAN/GTIN | 4018754271894 | |
Številka proizvajalca | 96550125 |