{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 90 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | SGK | |
Celotna dolžina L | 132 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 cNm - 90 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 mNm - 900 mNm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2 cNm | |
Vpenjalno območje glave | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Masa | 600 g | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | optično | |
Način priključka | Tričeljustna vpenjalna glava | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | Ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Pomožni kazalec | |
Povratne informacije | s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 658800 90 | |
EAN/GTIN | 4582126965464 | |
Številka proizvajalca | N9 SGK II |