Polokrogle klešče, zakrivljene VDE-izolirane

Št. art.: 713700
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
372 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebej dolge ovalno-koničaste čeljusti. Rezili induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC), primerne tudi za klavirsko žico. Čeljusti na notranji strani narebreni.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "VDE izdelki"