{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | |
Standardi | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Valmistajan numero | 25 26 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kärkipihdit, taitetut VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
371 kappaletta varastossa
34,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 709 kappaletta varastossa
21,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan pituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | Monikomponenttinen kuori |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) | soikeakärkiset, taivutetut leuat (n. 40° − 45°) |
Pinta | kromattu | kromattu | kiiltävä |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |