Precizne klešče za varnostne obroče z omejilnim nastavkom A2

Št. art.: 719892 A2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, raven

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, raven
celotna dolžina 180 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ konice 1,8 mm
Standard DIN 5254 A
Oblika A
Oblika čeljusti ravne
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Površina sivo atramentirane
z omejilnim nastavkom Da
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Ročaj s pripravo za utrditev Ne
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719892 A2
EAN/GTIN 4003773073901
Številka proizvajalca 49 31 A2

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Z nastavljivim omejilnim nastavkom.
Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Oblika A − ravne čeljusti.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico