{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Notranji obroč, zakrivljen | |
celotna dolžina | 590 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
⌀ konice | 3,5 mm | |
Standard | DIN 5256 D | |
Oblika | D | |
Oblika čeljusti | zakrivljene 90° | |
Material | Valjano jeklo | |
Material konice | Posebno orodno jeklo, kaljeno v olju | |
Površina | črno prašno lakirane | |
Ročaj s pripravo za utrditev | Da | |
Zamenljiva konica | Da | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719795 J51 | |
EAN/GTIN | 4003773024958 | |
Številka proizvajalca | 44 20 J51 |