{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
reže žico do ⌀ | 2,5 mm | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | črno atramentirane | |
Glava | polirane | |
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ | 0,5–0,75/1,5/2,5 mm2 | |
Masa | 112 g | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 728784 160 | |
EAN/GTIN | 4003773034971 | |
Številka proizvajalca | 13 01 160 |