Enoročne cevne klešče z aluminijastim ročajem 5 col

Št. art.: 810860 5
Popust
252,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ cevi 5 col
celotna dolžina 900 mm
Območje vpenjanja 141 mm
Material ročaja Aluminij
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 810860 5
EAN/GTIN 4045197377609

Opis

Izvedba:

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen ⌀ cevi s skalo na strani.
Ročaj iz aluminija, lakiran s sivo barvo. Okoli 40 % manjša masa v primerjavi z ročajem iz litine.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)