Klešče papiga Cobra®, kromirane, s prevleko ročajev 300 mm

Št. art.: 705950 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 300 mm
Površina kromirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 60 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2.3/4 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 30
Standard DIN ISO 8976
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Hitra nastavitev Ne
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705950 300
EAN/GTIN 4003773014126
Številka proizvajalca 87 05 300

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.
S fino regulacijo zeva s pomočjo vzmetenega gumba.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli