Klešče papiga, žlebaste, kromirane 250 mm
Št. art.:
705000 250
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
celotna dolžina | 250 mm | |
Površina | kromirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 36 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1.5/16 in | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | |
Številka izdelka | 705000 250 | |
EAN/GTIN | 4003773015086 | |
Številka proizvajalca | 89 03 250 |
Opis
Izvedba:
Pritisk pri prijemanju deluje le na večkrat prestavljivi žlebasti drsni členek, zato ne pride do zdrsa in obrabe vijaka. Omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Členki se samodejno učvrstijo pri vpenjanju matic in cevi. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, induktivno kaljeni.
Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.
Standard:
DIN ISO 8976
Material:
Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano.