Tlaki za votle batne cilindre 50 t.

Št. art.: YDG-50E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka YDG-50E
EAN/GTIN 4021176399251
Številka proizvajalca YDG-50E
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Tlačni kosi za votle batne cilindre se privijejo v notranji navoj batne palice votlih batnih cilindrov. Sredinsko vreteno se lahko vstavi neposredno v navojni kos, če pa se uporablja tlačni kos z gladko odprtino, se lahko pritrdi in nastavi s hitro nastavljivo matico. Pri uporabi zaprtega potisnega kosa se lahko valji uporabljajo kot dvižne naprave.
  • Tlačni nastavki omogočajo vsestransko uporabo votlega batnega cilindra KUKKO kot tlačnega ali vlečnega valja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 500kN
  • maks. Natezna sila [t]: 50 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 55,12