• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Druckstücke für Hohlkolbenzylinder 50 t

Artikel-Nr.: YDG-50E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer YDG-50E
EAN / GTIN 4021176399251
Herstellernummer YDG-50E
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Druckstücke für Hohlkolbenzylinder werden in das Innengewinde der Kolbenstange von Hohlkolbenzylinder eingeschraubt. Die Mittelspindel kann direkt in das Gewindestück eingesetzt, oder bei Verwendung eines Druckstückes mit glatter Bohrung mittels Schnellverstellmutter befestigt und verstellt werden. Bei Verwendung des geschlossenen Druckstückes können die Zylinder als Hebeböcke eingesetzt werden.
  • Druckstücke ermöglichen die vielfältige Anwendung des Hohlkolbenzylinders von KUKKO als Druck- oder Zugzylinder

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 500 kN
  • max. Zugkraft [t]: 50 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 55.12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb