Navzkrižno rezilo ISO7388-2 BT , BT50, 16mm A=55mm, s KKB, G2,5 25.000

Št. art.: W139830
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139830
EAN/GTIN 4069739578071
Številka proizvajalca 42.BT5016L55MA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

BT50 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 55 mm (AD)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.BT5016L55MA
  • Vrsta izdelka: Trn za rezkalne glave
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): BT50 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 16 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : AD
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Hladilni kanali
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 17 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 55 mm