Kombinirani nastavek, 42.HSK100A16L160KA

Št. art.: W139461
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka W139461
EAN/GTIN 4069739574417
Številka proizvajalca 42.HSK100A16L160KA
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 160 mm (A)

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 42.HSK100A16L160KA
  • Vrsta izdelka: Kombinirani nastavek za trn
  • Adapterski vmesnik (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Premer pritrditve (DCONWS): 16 mm
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G2.5 / 25.000 vrt/min
  • Dovod hladilnega maziva (CNCS) : A
  • Odprtine hladilnih kanalov (CXSC): Ne
  • Dolžina vpenjanja, največja ali nazivna dolžina vpenjanja (LSC): 17 mm
  • Projekcijska dolžina (LPR): 160 mm