Cono combinado portafresas

Número de artículo: W139461
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
Número de artículo W139461
EAN / GTIN 4069739574417
Número del fabricante 42.HSK100A16L160KA
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

HSK100A (ISO12164-1), d = 16 mm, LPR = 160 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.HSK100A16L160KA
  • Tipo de producto: portafresas combinado
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): HSK100A/ISO12164-1(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 16 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 17 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 160 mm