HM obračalna ploščica WOHX 06T304EN BK7615

Št. art.: W01 34600.047615
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Unisix
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca WOHX 06T304EN BK7615
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika trikotno
Širina rezalne plošče 6,35 mm
Dolžina rezalne plošče 6,35 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 6,35 mm
Radij kota 0,4 mm
Kotnik 60 stopinj
Koda ISO WOHX 06T304EN
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Prevleka prevlečeno
Debelina rezalne plošče 4,76 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča WOHX 06T304EN
Opis rezalne plošče WOHX 06T304EN
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 3 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj/zunaj (EGE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Število možnosti uporab 6 kos
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka W01 34600.047615
EAN/GTIN 4047109222212
Številka proizvajalca 6262882200
L-število L20010 4048
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET Unisix® WOHX 06T304EN BK7615 HM-INDEKSABILNI VLOŽEK

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 62 628 82200

Iz iste serije "Unisix" Poglej vse