simmill VX rezkalni plošček, obojestransko rezkanje faz, kot=45°, tmax=3 mm, Dmin=22 mm

Št. art.: V22.4545.94 F X500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka V22.4545.94 F X500
EAN/GTIN 4069769308433
Številka proizvajalca AH71X500
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill VX rezkarski vložek za rezkanje
Frezanje poševnin, obojestransko
Kot = 45°, tmax = 3 mm, Dmin = 22 mm

Tehnični parametri:

  • tmax = 3,0 mm
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 22,0 mm
  • w = 3,0 mm
  • κ = 45°
  • S = 4,8 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 9,40 mm