{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjalna širina min. | 70 mm | |
| Vpenjalna širina maks. | 200 mm | |
| Moč | 3 t | |
| Priključni navoj | M16 | |
| Vrsta izdelka | priprave za snemanje | |
| Zunanji 6-kotnik | 11 mm | |
| Celotna dolžina | 280 mm | |
| Masa | 2,3 kg |
| Številka izdelka | U.53K2 | |
| EAN/GTIN | 3148510703657 | |
| Številka proizvajalca | U.53K2 | |
| L-število | L60130 1113 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |