EXTRACTOR DE TIRANTES - 70 A 200MM

Número de artículo: U.53K2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo extractor

Identificación y clasificación

Número de artículo U.53K2
EAN / GTIN 3148510703657
Número del fabricante U.53K2
Número L L60130 1113
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Los extractores con rosca interior se utilizan en la tracción mecánica como complemento de los separadores, los insertos esféricos y los insertos roscados

Característica:

  • Min. C [mm] máx.: 70 - 200
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 280
  • L2 [mm]: 30
  • L3 [mm]: 30
  • T [mm]: 240
  • T máx. [mm]: 240
  • 6 bordes [mm]: 11
  • Rod: U.53 R2L
  • Toneladas [t]: 3
  • Pernos: U.53K2-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 2.300