Stiskalna stiskalnica z mehanskim vretenom

Št. art.: U.33A
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Hidravlična stiskalnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.33A
EAN/GTIN 3148510681306
Številka proizvajalca U.33A
L-število L60130 8632
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: hod bata: 5 mm, Ø bata: 33 mm
  • varnostni zatič se odreže pri 110 Nm
  • moč: 30 t
  • 300 kN
  • šesterokotno vreteno, 19 mm
  • priloženi 3 rezervni zatiči in 2 distančnika, visoka 25 mm in 30 mm
  • Ø 40 mm /

Lastnosti:

  • L[mm]: 260
  • [kg]: 2,0