• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ARIETE 30 TONE CON TORNILLO MECANICO

Número de artículo: U.33A
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
Tipo de producto Prensa hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo U.33A
EAN / GTIN 3148510681306
Número del fabricante U.33A
Número L L60130 8632

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: carrera del pistón: 5 mm, Ø del pistón: 33 mm
  • el pasador de seguridad se desprende a 110 Nm
  • potencia: 30 t
  • 300 kN
  • husillo hexagonal, 19 mm
  • se suministra con 3 pasadores de repuesto y 2 espaciadores, de 25 mm y 30 mm de altura
  • Ø 40 mm /

Característica:

  • L[mm]: 260
  • [kg]: 2,0