simturn E3 izmenljiva ploščica, navoj, notranji, metrični ISO, polni profil, TP=2,5 mm

Št. art.: TE3.MT25.02 IM R X600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka TE3.MT25.02 IM R X600
EAN/GTIN 4069769245455
Številka proizvajalca AH53X600
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 izmenljiva ploščica
Navoj, notranji, Metr. ISO, polni profil
TP=2,5 mm

Tehnični parametri:

  • S = 4,10 mm
  • Razmik TP = 2,50 mm
  • b = 5,6 mm
  • HC = 1,353 mm
  • HA = 1,624 mm
  • HB = 0,271 mm