simturn E3 megmunkálható betét, menet, belső, metrikus ISO, teljes profil, TP=2,5 mm

Cikkszám: TE3.MT25.02 IM R X600
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám TE3.MT25.02 IM R X600
EAN / GTIN 4069769245455
Gyártó száma AH53X600
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn E3 megmunkálható betét
Menet, belső, Metr. ISO, teljes profil
TP=2,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • S = 4,10 mm
  • osztás TP = 2,50 mm
  • b = 5,6 mm
  • HC = 1,353 mm
  • HA = 1,624 mm
  • HB = 0,271 mm