simturn E3 držalo za vpenjalne sponke, jeklo, notranja obdelava, D=40 mm, L=250 mm

Št. art.: TE3.0040.C.00 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TE3.0040.C.00 R
EAN/GTIN 4069769227857
Številka proizvajalca ASDG
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simturn E3 vpenjalno držalo
Jeklo, notranja obdelava
D=40 mm, L=250 mm

Tehnični parametri:

  • L1 = 250,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (toleranca js14)
  • Vijačnik = T20R
  • h = 38,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (toleranca g6)
  • Vijak = ATKP