• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simturn E3 Klemmhalter, Stahl, Innenbearbeitung, D=40 mm, L=250 mm

Artikel-Nr.: TE3.0040.C.00 R
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
Artikelnummer TE3.0040.C.00 R
EAN / GTIN 4069769227857
Herstellernummer ASDG
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Klemmhalter
Stahl, Innenbearbeitung
D=40 mm, L=250 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 250,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • b = 40,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 38,0 mm
  • ØD = 40,0 mm (Toleranz g6)
  • Schraube = ATKP