SC Drill 5,60 1.5xD HA - KDZ0560X1.5S060N

Št. art.: TDG40265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TDG40265
EAN/GTIN 4960664007370
Številka proizvajalca TDG40265
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • SC Drill 5,60 1.5xD HA - KDZ0560X1.5S060N

Lastnosti:

Število flavt: 2
Skupna dolžina (OAL): 60
Točkovni kot (SIG): 180
Globina vrtanja (RDD): 1.5xD
Dolžina flavte (LCF): 17,0
Premer vpenjala (DCON): 6,00
Prevleka: Coated
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø5,60
Material orodja: Solid carbide