Bit Izvijača 1/2″ Šestkotniknik 8mm

Št. art.: STM.8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom 8 mm
Zunanji premer, za vijake z notranjim šestkotnikom 22,8 mm
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom črna konica
Vrsta izdelka vijačni nastavek
Material kromvanadijevo jeklo
Površina fosfatirano; kromirano
Skupna dolžina 60 mm
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STM.8
EAN/GTIN 3148517238749
Številka proizvajalca STM.8
L-število L60130 2304
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Odstranljiva konica
  • svetlo kromirana, s fosfatiranim vložkom.

Lastnosti:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65