• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DOUIL-TOURNEVIS 1/2' 6PANS 8 MM

Réf.: STM.8

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans creux 8 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans creux 22,8 mm
Particularité, pour vis à six pans creux pointe noire
Type de produit douille tournevis
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec phosphaté
Longueur totale 60 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux

Identification et classification

Référence article STM.8
EAN / GTIN 3148517238749
Réf. fabricant STM.8
Article hors catalogue L60130 2304
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Embout amovible
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65