Pile z lesenim ročajem, odrezane 1-2, komplet, 5 kosov.

Št. art.: STG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število 5
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 1; 2
Embalaža ohlapno
Material, ročaj les
Površina lakirano
Vrsta izdelka delavniške pile
primerno za material Jeklo
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STG
EAN/GTIN 3148515192005
Številka proizvajalca STG
L-število L60130 1477
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pile z lesenim ročajem, odrezane 1-2, komplet, 5 kosov.

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih 1,265

Obseg dobave:

  • Ploščata opomba, rez 1: PAM.B250A
  • Polkrožna opomba, rez 2: DRD.MD250A
  • Kvadratna opomba, rez 2: CAR.MD200EMA
  • Trikotna opomba, rez 2: TRI. MD200EMA
  • Kroglasta pila, rez 2: RD.MD200A
  • Priložen stenski nosilec iz sivo lakirane pločevine z udarcem kladiva: CKS.35 A
  • Pripomočki z glaziranim lesenim ročajem za splošno mehaniko in avtomobilska dela

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost