Assortiment vijlen met houten handvat , gesneden 1 - 2 , wandhouder, 5 st.

Artikelnummer: STG
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal 5
Kaptype dubbele kap
Duitse kap 1; 2
Verpakking los
Materiaal, handvat hout
Oppervlak gelakt
Producttype werkplaatsvijl
Voor materiaal Staal
Steel / handvat handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer STG
EAN/GTIN 3148515192005
Nummer fabrikant STG
L-nummer L60130 1477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vijlen houten handvat gesneden 1-2, set, 5-delig.

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram 1,265

Levering:

  • Vlakke stootvijl, zaagsnede 1: PAM.B250A
  • Halfronde vijl, zaagsnede 2: DRD.MD250A
  • Hoekige vijl, zaagsnede 2: CAR.MD200EMA
  • Driehoekige vijl, zaagsnede 2: TRI. MD200EMA
  • Ronde vijl, snede 2: RD.MD200A
  • Geleverd op wandhouder van hamerslaggrijs gelakt plaatstaal: CKS.35 A
  • Vijlen met geglazuurd houten handvat voor algemene mechanica en automobielwerkzaamheden

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid