Kombinezon PP 40g (120kom) White L R

Št. art.: ST11WHRL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, polipropilen 100 %
Embalaža Škatla
Barva bela
Sestava tkanine polipropilen
Gostota tkanine 40 g/m2
Postopek pranja ni pralno
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka delovni kombinezon
Za večkratno uporabo za enkratno uporabo
Spol Univerzalne
Zadrga zadrga
Lastnosti kapuca; zaključek pasu; zaključek rokavov
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ST11WHRL
EAN/GTIN 5036108133178
Številka proizvajalca ST11WHRL
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Description:

This popular disposable coverall is used widely across many industries. It is designed with elasticated stitching around the hood, both the leg and sleeve hems and elasticated stitch detail around the waist, making it a great fit. This product is packed in bags of 10 and is available in two colours, Navy or White, up to a size 3XL.

Feature:

  • Lightweight and comfortable
  • Elasticated hood, ankles, cuffs and waist
  • Front zip opening for easy access
  • Available in sizes up to 3XL
  • This product is sold in carton qty's

Material:

Shell fabric: 100% Polypropylene
Shell composition: 100% Polypropylene
Shell weight gm: 40
Shell weight oz: 1
Washing: Do not wash; Do not bleach; Do not tumble dry; Do not iron; Do not dry clean;

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript