{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone |
vijačna spona
|
|
| Vpenjalna širina maks. a; b |
400 mm
|
|
| Največja projekcija |
120 mm
|
|
| Debelina drsnega vodila |
11 mm
|
|
| Širina drsnih vodil |
28 mm
|
|
| Vpenjalna sila maks. F |
8.500 N
|
|
| Kot vrtenja |
35 stopinj
|
|
| Vrsta izdelka |
objemke
|
|
| Material, napenjalne roke |
jeklo
|
|
| Material, drsno vodilo |
jeklo
|
|
| Navoj vretena |
trapezni navoj
|
|
| Način upravljanja |
dvoročno
|
|
| Primerno za |
jeklo
|
|
| s tlačno ploščo |
da
|
|
| Oblika loka |
U-oblika
|
|
| Vsebina |
posamezni del
|
| Številka izdelka | SL40M | |
| EAN/GTIN | 4008158034539 | |
| Številka proizvajalca | SL40M | |
| L-število | L80070 68 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |