• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserzwinge SLM 400/120

Artikel-Nr.: SL40M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zwinge Schraubzwinge
Spannweite max. a; b 400 mm
Ausladung max. 120 mm
Stärke Gleitschiene 11 mm
Breite Gleitschienen 28 mm
Spannkraft max. F 8 500 N
Schwenkwinkel 35 Grad
Produktart Zwingen
Material Spannarme Stahl
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Stahl
mit Druckplatte ja
Form Bügel U-Form
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SL40M
EAN / GTIN 4008158034539
Herstellernummer SL40M
L-Nummer L80070 68
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm
  • 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
  • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
  • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 28x11 mm
  • Spannweite: 400 mm

Vorteil:

Höchste Stabilität
  • Die optimierte Profilform garantiert Ihnen den Aufbau einer höheren Spannkraft in kürzerer Zeit bei größerer Stabilität und Sicherheit. Festbügel und Druckplatte sind aus einem Stück gefertigt, vergütet und dadurch hochbelastbar und verwindungssteif.
Geschmiedeter Gleitbügel
  • Der Gleitbügel in U-Form aus geschmiedetem Vergütungsstahl garantiert höchste Sicherheit durch die geradlinige Kraftübertragung und hält selbst größten Belastungen stand. Darauf können Sie sich jederzeit verlassen.
Bewegliche Spezialdruckplatte
  • Die hitzebeständige Spezialdruckplatte lässt sich bis zu 35° schwenken und auswechseln. Sie hat eine extrem lange Lebensdauer durch hervorragende Gleit‐ und Notlaufeigenschaften der gehärteten und ölgetränkten Sinterstahleinlage.
Vergütete Spindel
  • Die vergütete Spindel ist besonders stabil und verschleißarm. Das erhöht die Standzeit spürbar.

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hochleistung spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen