Natančne tehtnice Max 3000 g; d=0,01 g

Št. art.: PFB 3000-2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PFB 3000-2
EAN/GTIN 4045761476301
Številka proizvajalca PFB 3000-2
L-število L40250 854
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Priročna filozofija upravljanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
  • kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikazovalnik prikazuje preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • indikator nivoja in nožni vijaki: za natančno izravnavo tehtnice, kar zagotavlja najbolj natančne rezultate tehtanja
  • serijska zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158x143x64 mm
  • Kompaktne dimenzije, ki so ugodne pri omejenem prostoru
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158x143x64 mm

Lastnosti:

  • Zaslon z osvetlitvijo, višina številk
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo ⌀ 120 mm
  • Celotne mere Š × G × V 210 × 315 × 90 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Neto teža približno 1,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 15°C/30°C