simmill PX rezkalni plošček, metrično rezkanje ISO navoja, delni profil, P=1-2 mm, od velikosti navoja M14

Št. art.: P06.0720.01.10 M X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka P06.0720.01.10 M X510
EAN/GTIN 4069769209976
Številka proizvajalca AU7SX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill PX rezkarski vložek za rezkanje
Rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil
P=1-2 mm, od velikosti navoja M14

Tehnični parametri:

  • ZEFP = 6
  • Razmik (od) = 1,0 mm
  • Razmik (do) = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,2 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 10,1 mm
  • Od velikosti navoja = M14