• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill PX frézovací destička, metrický závit ISO, částečný profil, P=1-2 mm, od velikosti závitu M14

Artiklové číslo: P06.0720.01.10 M X510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P06.0720.01.10 M X510
EAN / GTIN 4069769209976
Číslo výrobce AU7SX510
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, částečný profil
P=1-2 mm, od velikosti závitu M14

Technické parametry:

  • ZEFP = 6
  • Rozteč (od) = 1,0 mm
  • Rozteč (do) = 2,0 mm
  • b = 3,2 mm
  • S = 2,2 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • ØDS = 10,1 mm
  • Od velikosti závitu = M14