{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Skala | milimeter | |
| Delitev | 1 mm | |
| Enota, merilno območje | milimeter | |
| Merilno območje min. | 65 mm | |
| Merilno območje maks. | 1.000 mm | |
| Material | aluminijeva zlitina | |
| Skupna dolžina | 1.020 mm | |
| Celotna širina | 290 mm | |
| Celotna višina | 50 mm | |
| Masa | 700 g | |
| Vrsta izdelka | meter |
| Številka izdelka | MSC 100 | |
| EAN/GTIN | 4045761194717 | |
| Številka proizvajalca | MSC 100 | |
| L-število | L40250 2738 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |