Modul - Obročni ključ ″440″ 5 kosov.

Št. art.: MODM.440-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del vložek
Serija 440
Oznaka proizvajalca Modul - Ring-Maulschluessel 440 5-t; Schaumstoffmodul - Serie 440 , Gabelringschlüssel , 5-tlg.
Material Umetna masa
Barva rdeča
Vrsta izdelka stenska omara
Konfiguracija konfigurirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MODM.440-2
EAN/GTIN 3148517949126
Številka proizvajalca MODM.440-2
L-število L60130 6185
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Modul - Obročni ključ ″440″ 5 kosov.

Lastnosti:

  • Vtičnica: Vstavek: PM.MOD440-2

Obseg dobave:

  • Ključ s čeljustnim obročem, serija 440: 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • Penast vložek PM.MOD440-2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico