simmill AX čelni frezalnik, rezkanje faz, DIN 6535 HA, kot=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Št. art.: MA3.4545.02.15.06 AF X510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MA3.4545.02.15.06 AF X510
EAN/GTIN 4069769200836
Številka proizvajalca AHTPX510
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill AX čelni frezalni stroj
Rezkanje poševnin, DIN 6535 HA
Kot=45°, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,6 mm

Tehnični parametri:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm
  • tmax = 0,6 mm
  • S = 1,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØD1 = 4,2 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (najmanjša luknja) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm