simmill MX izmenljiva ploščica, za rezkanje metričnega ISO navoja, polni profil, zunanja, P=5,5 mm

Št. art.: M14.MT55.02 EM R X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka M14.MT55.02 EM R X800
EAN/GTIN 4069769196559
Številka proizvajalca AS0BX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega navoja ISO, polni profil, zunanji
P=5,5 mm

Tehnični parametri:

  • Število rezalnih robov = 3
  • R = 0,78 mm
  • h3 = 3,37 mm
  • b = 7,60 mm
  • S = 4,8 mm
  • Razmik (od) = 5,5 mm