plaquita intercambiable simmill MX, para fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, exterior, P=5,5 mm

Número de artículo: M14.MT55.02 EM R X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo M14.MT55.02 EM R X800
EAN / GTIN 4069769196559
Número del fabricante AS0BX800
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de rosca métrica ISO, perfil macizo, exterior
P=5,5 mm

Parámetros técnicos:

  • Número de filos de corte = 3
  • R = 0,78 mm
  • h3 = 3,37 mm
  • b = 7,60 mm
  • S = 4,8 mm
  • Paso (desde) = 5,5 mm