simmill MX izmenljiva ploščica, za rezkanje metričnega ISO navoja, delni profil, notranja, P=3,5-6 mm

Št. art.: M14.4060.01 ML X800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka M14.4060.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769195194
Številka proizvajalca ACPDX800
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega ISO navoja, profil dela, notranji
P=3,5-6 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (do) = 6,0 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • w = 0,44 mm
  • tmax = 3,65 mm
  • Število rezalnih robov = 3
  • Razmik (od) = 3,50 mm