simmill MX vyměnitelná destička, frézování metrických závitů ISO, částečný profil, vnitřní, P=3,5-6 mm

Artiklové číslo: M14.4060.01 ML X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo M14.4060.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769195194
Číslo výrobce ACPDX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill MX vyměnitelná destička
Frézování metrických závitů ISO, profil dílu, vnitřní
P=3,5-6 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (do) = 6,0 mm
  • b = 5,25 mm
  • S = 2,6 mm
  • w = 0,44 mm
  • tmax = 3,65 mm
  • Počet řezných hran = 3
  • Rozteč (od) = 3,50 mm