simmill MX izmenljiva ploščica, metrično rezkanje navojev ISO, delni profil, notranji, P=3,5-4 mm

Št. art.: M14.2140.01 ML X400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka M14.2140.01 ML X400
EAN/GTIN 4069769194340
Številka proizvajalca AKFWX400
L-število L23830 126072
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill MX izmenljivi plošček
Rezkanje metričnega ISO navoja, profil dela, notranji
P=3,5-4 mm

Tehnični parametri:

  • Razmik (od) = 3,50 mm
  • Razmik (do) = 4,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • tmax = 2,17 mm
  • Število rezalnih robov = 3