Plaquita intercambiable simmill MX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, interior, P=3,5-4 mm

N.º do artigo: M14.2140.01 ML X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo M14.2140.01 ML X400
EAN/GTIN 4069769194340
Número do fabricante AKFWX400
Número L L23830 126072
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita intercambiable SIMTEK simmill MX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil de la pieza, interior
P=3,5-4 mm

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 3,50 mm
  • Paso (hasta) = 4,0 mm
  • b = 5,40 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm
  • tmáx = 2,17 mm
  • Número de filos de corte = 3