Strgalo za plastiko Rezilo koničasto

Št. art.: L60010 7454
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 7454
EAN/GTIN 4018754331765
Številka proizvajalca 72060204
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
  • za odstranjevanje tesnil, tesnilnih mas in ostankov brez poškodb (zlasti v letalskem sektorju)
  • Barva signala fluorescentno zelena

Lastnosti:

  • Širina rezila: 6 mm
  • Oblika rezila: koničaste
  • Višina mm (h): 11 mm
  • Dolžina mm (L): 175 mm
  • Art.: 10681
  • Masa: 24 g
  • Širina mm (b): 30 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico