{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 862 | |
| Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Odčitavanje | 0,0005 col | |
| Preklop odčitavanja | mm / Inch | |
| Točnost | 0,02 mm | |
| Vmesnik | Digimatic-Schnittstelle | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetisches induktives Verfahren | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
| Čas delovanja | 18000 h | |
| Merilno orodje | digital | |
| vse dele | gehärtet | |
| Pakiranje | stabile Box | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Številka izdelka | L40010 9804 | |
| EAN/GTIN | 4946368667942 | |
| Številka proizvajalca | 500-171-30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |