Digital ABS Tube Thickness Caliper 0-150

Št. art.: L40010 11636
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L40010 11636
EAN/GTIN 4946368727059
Številka proizvajalca 573-662-20
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te čeljusti imajo naslednje prednosti: Okrogla fiksna merilna palica za merjenje npr. debeline sten cevi.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0-150
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,05 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico