Vijačni nastavek SHOCKWAVE, TX20 / 50 mm

Št. art.: L01850 599
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01850 599
EAN/GTIN 4002395385386
Številka proizvajalca 4932430876
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • SHOCKWAVE ; udarno odporni dodatki so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja
  • Lasersko kaljena konica WEAR GUARD TIP; konica bita za natančno prileganje in daljšo življenjsko dobo
  • SHOCK ZONE; geometrija - zelo prožna, da absorbira udarce
  • Fleksibilna SHOCK ZONE; zmanjšuje obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE in posebnega postopka utrjevanja absorbira udarce
  • Posebno jeklo: jeklena zlitina, razvita za MILWAUKEE, je posebej prilagojena za bite SHOCKWAVE in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zato so biti SHOCKWAVE stabilnejši in hkrati prožnejši - idealni za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Dodano: Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Shockwave TX20 x 50 mm - 1 kos