Nastavljeni biti SHOCKWAVE PZ2 50 mm-1 kos

Št. art.: L01850 1462
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L01850 1462
EAN/GTIN 4002395385270
Številka proizvajalca 4932430865
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Proti udarcem odporni dodatki SHOCKWAVE® so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
  • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč ponuja tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja
  • Lasersko kaljena konica bita WEAR GUARD TIP® za natančnost prileganja in daljšo življenjsko dobo
  • Geometrija SHOCK ZONE® - zelo prožna za absorpcijo učinkov udarcev
  • Prožna SHOCK ZONE® zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
  • Kombinacija SHOCK ZONE® in posebnega postopka utrjevanja absorbira udarce
  • Specialno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee™, je posebej prilagojena za svedre SHOCKWAVE® in za uporabo z udarnimi ključi
  • Zaradi tega so svedri SHOCKWAVE® stabilnejši in hkrati prožnejši - idealni za zahtevno vijačenje

Lastnosti:

  • Dodano: Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Shockwave PZ2 x 50 mm - 1 kos